• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouse Standard Royal Blue XXL R

Réf.: 2852RBRXXL
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
Référence article 2852RBRXXL
EAN / GTIN 5036108036554
Réf. fabricant 2852RBRXXL

Description

Description:

Fermeture pressions,2 poches basses et 1 poche poitrine. Polyester/coton de haute qualité.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 3 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;