• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGPAD 5L-T16 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 2850125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850125
EAN / GTIN 7291075169201
Réf. fabricant 2850125
Article hors catalogue L23920 2556

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout