TGDL 2020-4M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: 2850098
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850098
    EAN / GTIN 7291075075076
    Réf. fabricant 2850098
    Article hors catalogue L23920 2472

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 18.2 mm
    • Longueur tête (LH) 32.2 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout