• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGDR 2020-3M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: 2850087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850087
EAN / GTIN 7291075074987
Réf. fabricant 2850087
Article hors catalogue L23920 2445

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.7 mm
  • Longueur tête (LH) 30.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout