• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGIR 31.7C-6 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850061
EAN / GTIN 7291075095371
Réf. fabricant 2850061
Article hors catalogue L23920 869

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/4″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.65″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/4″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.14″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.85″
  • Longueur hors tout (OAL): 8.65″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout