• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGIR 19C-3 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850057
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie TOP-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850057
EAN / GTIN 7291075095333
Réf. fabricant 2850057
Article hors catalogue L23920 842

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.118″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.22″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.118″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.56″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.95″
  • Longueur hors tout (OAL): 7.1″

Produits adaptés

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout