• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs TORX® ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 110 mm

Réf.: 2850-E20
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850-E20
EAN / GTIN 4000896079681
Réf. fabricant 2850-E20
Article hors catalogue L60140 2051

Description

Description:

Utilisation :
Pour véhicules utilitaires MAN modèles F 2000, F 90, F 8
et autobus MAN à moteur D 25 et D 28
  • Manœuvre des vis de culasse
  • Exécution renforcée
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E20
  • Dimensions / longueur : 110 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 25 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 44 mm
  • Poids net (kg): 0.58 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange