• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de printemps 285-202, Portée 20000 g, Lecture 200 g

Réf.: 285-202
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 285-202
EAN / GTIN 4045761002302
Réf. fabricant 285-202
Article hors catalogue L40250 1635

Description

Description:

  • Tube gradué en aluminium: robuste, durable, inoxydable
  • Échelle grammes: affichage des résultats de mesure en g plutôt qu’en N
  • Double échelle: Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
  • Mesure de la force de compression: possible avec un kit de compression en option, voir les accessoires
  • Aiguille témoin et poignée: de série
  • Barre de retenue: la barre de retenue rotative permet de toujours orienter l’échelle dans le sens optimal
  • Ressort en inox infatigable
  • Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360°
  • Finition de qualité: graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l’abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: ± 0,3% du [Max]
  • Plage de tare: 20 % du [Max]