JEU EXTR.GOUJONS-DIAM.3 A 18MM

Réf.: 285.JS5
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
    Type de produit Extracteurs de goujons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 285.JS5
    EAN / GTIN 3148515403002
    Réf. fabricant 285.JS5
    Article hors catalogue L60130 1215

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: livrés sur support

    Caractéristique(s):

    • d min. - max. [mm]: 3 - 18
    • L x l x H [mm]: 100 x 90 x 25
    • Emballage: CKS.25A
    • Foreur: 285.4-5-6-8-11
    • N°: -
    • [g]: 150
    • [kg]: 0,150