• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FORET POUR 285.11 - DIAM 10MM

Réf.: 285.F5
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
Référence article 285.F5
EAN / GTIN 3148511652206
Réf. fabricant 285.F5
Article hors catalogue L60130 3907

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Ces mèches à aléser permettent de percer un trou adapté aux extracteurs de vis et de boulons coniques 285.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 10,0
  • L [mm]: 86
  • Extracteur [mm]: 285.11
  • Utilisation pour: 285.11
  • [kg]: 0,045