FORET POUR 285.4 - DIAM 3,5MM

Réf.: 285.F1
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
    Référence article 285.F1
    EAN / GTIN 3148511652008
    Réf. fabricant 285.F1
    Article hors catalogue L60130 271

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Ces mèches à aléser permettent de percer un trou adapté aux extracteurs de vis et de boulons coniques 285.

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 3,5
    • L [mm]: 57
    • Extracteur [mm]: 285.4
    • Utilisation pour: 285.4
    • [kg]: 0,005