Dressing file ceramic bonded 50x25x150 mm 89A SUPER T3A1200

Réf.: 28467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pierre à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 28467
    EAN / GTIN 9003170284677
    Réf. fabricant 28467
    Article hors catalogue L50140 1018

    Description

    Description:

    Les pierres à affûter de Tyrolit sont principalement utilisées pour morfiler et affûter des couteaux et des lames. Elles conviennent donc parfaitement pour tous les outils de jardinage et de travail du bois. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90B PIERRES RECTANGULAIRES
    • Spécification : 89ASUPER T3
    • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 150 mm
    • Granulométrie: 1200
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier

    Avantage(s):

    • Application individuelle
    • Les meilleurs résultats
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour affûter et affûter les couteaux et les ciseaux.
    • Convient parfaitement à tous les outils de jardinage et à bois.