• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEDORE Insetbox i3 avec 2 cloisons

Réf.: 2840006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2840006
EAN / GTIN 4010886939383
Réf. fabricant 2840006
Article hors catalogue L60160 1941

Description

Description:

Pour le rangement de petites pièces
Possibilité de subdivision avec 2 plaques de séparation
Division fine possible avec 2 partitions

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 77 mm
  • Hauteur totale [mm]: 62 mm
  • Longueur totale [mm]: 262 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non