Clé dynamométrique à flambage 20-100 Nm 1/2″ 050735

Réf.: 2839687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 100 Nm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2839687
EAN / GTIN 0616050810034
Réf. fabricant 2839687
Article hors catalogue L60160 3071

Description

Description:

Avec graduation micrométrique permettant un réglage simple et sûr de la valeur voulue
Avec système interdisant un déréglage intempestif de la valeur de couple
Précision du déclenchement : +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
La poignée ″casse″ à 20 degrés une fois que la valeur de couple est atteinte ; tout serrage excessif est ainsi improbable
Classification selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II classe A
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [Nm]: 20 Nm
  • Couple (max.) [Nm]: 100 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Réparation et remise en état
    • Entretien et maintenance
    • Services de contrôle et d'essai
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Mécanique
    • Service
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier