Description:
Avec graduation micrométrique permettant un réglage simple et sûr de la valeur voulue
Avec système interdisant un déréglage intempestif de la valeur de couple
Précision du déclenchement : +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
La poignée ″casse″ à 20 degrés une fois que la valeur de couple est atteinte ; tout serrage excessif est ainsi improbable
Classification selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II classe A
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.
Caractéristique(s):
- Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Couple (min.) [Nm]: 5 Nm
- Couple (max.) [Nm]: 25 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Assemblage en série
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Réparation et remise en état
- Entretien et maintenance
- Services de contrôle et d'essai
- Longueur totale [mm]: 345 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier
- Nonius Nm: 0,1 Nm
- Précision: +/- 4 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusible: Arrêt de capture
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Mécanique
- Service