• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir les cosses de câble

Réf.: 2836858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836858
EAN / GTIN 4010886939215
Réf. fabricant 2836858
Article hors catalogue L60160 714

Description

Description:

Maniement simple
Des poignées ergonomiques
2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
3: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
4: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
5: 10,0-16,0 mm2 / 8-6 AWG

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de fil AWG: 26-6
  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,1-16
  • Matériau: acier
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non