Jeu de clés mixtes, dans i-BOXX 72

Réf.: 2836114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836114
EAN / GTIN 4010886939604
Réf. fabricant 2836114
Article hors catalogue L60160 3777

Description

Description:

Dans GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm
Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Profondeur totale [mm]: 316 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires