Clé à douille de 1/2″ dans la i-BOXX 72

Réf.: 2836084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2836084
    EAN / GTIN 4010886939611
    Réf. fabricant 2836084
    Article hors catalogue L60160 1783

    Description

    Description:

    Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm
    Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Largeur totale [mm]: 367 mm
    • Hauteur totale [mm]: 72 mm
    • Profondeur totale [mm]: 316 mm
    • Longueur totale [mm]: 316 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires