Description:
Avec potence pour deux et trois griffes
Avec griffes tout acier, griffes minces et rallonges
Des griffes extra-minces pour endroits exigus à monter soi-même
Les becs des griffes sont forgés extrêmement minces et parfaitement adaptés aux endroits difficiles d’accès
Possibilité de combinaison de 12 différents extracteurs
Ø extérieur jusqu'à 130 mm, Ø intérieur jusqu'à 170 mm pour une profondeur de serrage de 200 mm
1100 CT2-1.04 pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec un insert Check-Tool permettant de déterminer si des outils manquent
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 60 mm
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 90 mm
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 357 mm
- Hauteur totale [mm]: 151 mm
- Longueur totale [mm]: 357 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
- Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Force de traction (max.) [t]: 5
- 1000 V isolé: non
- étrier de serrage disponible: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non