Assortiment d'extracteurs internes, en 2/2 L-BOXX 136 Modul

Réf.: 2836025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836025
EAN / GTIN 4010886939475
Réf. fabricant 2836025
Article hors catalogue L60160 4076

Description

Description:

Pour roulements à bille, bagues, douilles ou bagues à lèvres à forte adhésion
Avec extracteurs à inertie 1,7 kg et tirants
1100 CT2-1.30 pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec un insert Check-Tool permettant de déterminer si des outils manquent
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 60 mm
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 90 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 310 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non