• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de stagiaires dans la L-BOXX 136

Réf.: 2835983
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2835983
EAN / GTIN 4010886939390
Réf. fabricant 2835983
Article hors catalogue L60160 2286

Description

Description:

1100 CT2-BASIC pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec insert de contrôle pour une détection rapide des outils manquants

Caractéristique(s):

  • Rangement: L-BOXX
  • Largeur totale [mm]: 360 mm
  • Hauteur totale [mm]: 155 mm
  • Longueur totale [mm]: 443 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non