Poignée de ramassage enfichable SE 9x12

Réf.: 2827786
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Type de produit Embout

Identification et classification

Référence article 2827786
Copier
EAN / GTIN 4002805933169
Copier
Réf. fabricant 2827786
Copier
Article hors catalogue L60160 3494
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour les outils d'insertion 9x12
Pour desserrer des vis ou des écrous, en particulier dans les espaces de montage étroits
Max. Capacité de charge continue 150 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 267 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non