• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible SE 9x12 SW 10 mm

Réf.: 2827735
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout à cliquet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2827735
EAN / GTIN 4002805933138
Réf. fabricant 2827735
Article hors catalogue L60160 2419

Description

Description:

Profil UD, à dents fines
Levier de commande pour la rotation droite/gauche
Avec levier de changement de vitesse abaissé pour la rotation droite/gauche

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Nombre de dents: 51
  • Capacité de charge permanente: 58
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Hauteur totale [mm]: 19 mm
  • Longueur totale [mm]: 66,2 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 21 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 15,8 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 7,7 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Entraxe [métrique]: 40,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier