• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Chariot à outils avec une seule butée d'extraction

Réf.: 2827379
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2827379
EAN / GTIN 4010886939222
Réf. fabricant 2827379
Article hors catalogue L60160 5066

Description

Description:

Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm
Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes
Tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 mm), ouverture à 100 %, tiroirs démontables sans outils
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) avec ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Capacité de charge totale 500 kg
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Hauteur de travail: 985
  • Version: Avec blocage de l'extraction individuelle
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 875 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 606 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Teinte RAL: Bleu
  • Type de tiroir:
    • 5x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non