Description:
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Forme de poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue
Liaison mécanique entre la poignée et la lame pour une transmission optimale de la force
Marquage de la forme d'entraînement à l'extrémité de la poignée
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
TORX® = marque déposée de la sté. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Caractéristique(s):
- Taille de sortie TX (intérieur): T20
- Version: avec trou de suspension
- Forme de la lame: Rond
- pour vis de taille: M4 - M5
- Longueur totale [mm]: 180 mm
- Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Longueur de la lame: 80 mm
- Matériau: Acier au molybdène-vanadium
- Ouverture de clé Torx [mm]: 3,86
- 1000 V isolé: oui
- protection contre le déroulement: oui
- antimagnétique: non
- Version à faible émission d'étincelles: non
- Codage couleur: non
- Poignée disponible: oui
- Isolé: oui
- Capuchon pivotant: non
- Protégé contre la corrosion: non
- Tête sphérique: non
- Capuchon de frappe: non
- Testé à la pièce: oui
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: oui