Description:
testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Caractéristique(s):
- Taille de sortie TX (intérieur): T7
- Version: avec trou de suspension
- Forme de la lame: Rond
- pour vis de taille: M2,5
- Longueur totale [mm]: 145 mm
- Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Longueur de la lame: 60 mm
- Matériau: Acier au molybdène-vanadium
- Ouverture de clé Torx [mm]: 1,99
- 1000 V isolé: oui
- protection contre le déroulement: oui
- antimagnétique: non
- Version à faible émission d'étincelles: non
- Codage couleur: non
- Poignée disponible: oui
- Isolé: oui
- Capuchon pivotant: non
- Protégé contre la corrosion: non
- Tête sphérique: non
- Capuchon de frappe: non
- Testé à la pièce: oui
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: oui