Description:
testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Caractéristique(s):
- protection anti-roulis : non
- anti-magnétique : non
- angle de travail (max.) : 25 °
- Type : avec trou de suspension
- Type : faible étincelle : non
- Code couleur : 1
- forme du lame : Rond
- longueur totale [mm] : 210 mm