• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis VDE à tête sphérique, douille hexagonale 3 mm

Réf.: 2824493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2824493
EAN / GTIN 4010886938430
Réf. fabricant 2824493
Article hors catalogue L60160 4902

Description

Description:

testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • protection anti-roulis : non
  • anti-magnétique : non
  • angle de travail (max.) : 25 °
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • Code couleur : 1
  • forme du lame : Rond
  • longueur totale [mm] : 160 mm