• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C TX PLUS 10IP

Réf.: 2824337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2824337
EAN / GTIN 4010886938294
Réf. fabricant 2824337
Article hors catalogue L60160 6570

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
TORQ-SET® = marque déposée de la Phillips Screw Company, États-Unis
TX PLUS = marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC. ÉTATS-UNIS

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : 1
  • taille de sortie TX (interne) : 10IP
  • antimagnétique : non
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • Code couleur : non
  • lame : Rond
  • pour les vis de taille : m3 - M3,5