Description:
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
TORQ-SET® = marque déposée de la Phillips Screw Company, États-Unis
TX PLUS = marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC. ÉTATS-UNIS
Caractéristique(s):
- protection anti-retournement : 1
- taille de sortie TX (interne) : 7IP
- antimagnétique : non
- Type : avec trou de suspension
- Type : faible étincelle : non
- Code couleur : non
- lame : Rond
- longueur totale [mm] : 145 mm