Tournevis 3C, à tête sphérique, TX T30

Réf.: 2824272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 2824272
    EAN / GTIN 4010886938232
    Réf. fabricant 2824272
    Article hors catalogue L60160 4374

    Description

    Description:

    Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
    Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
    Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté
    Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

    Caractéristique(s):

    • protection anti-retournement : 1
    • taille de sortie TX (interne) : T30
    • antimagnétique : non
    • Type : avec trou de suspension
    • Type : faible étincelle : non
    • Code couleur : non
    • lame : Rond
    • pour les vis de taille : M6 - M7