• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C, à tête sphérique, TX T10

Réf.: 2824213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2824213
EAN / GTIN 4010886938188
Réf. fabricant 2824213
Article hors catalogue L60160 4369

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : 1
  • taille de sortie TX (interne) : T10
  • antimagnétique : non
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • Code couleur : non
  • lame : Rond
  • pour les vis de taille : m3 - M3,5