• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C pour TX T10, 300mm

Réf.: 2824159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2824159
EAN / GTIN 4010886938157
Réf. fabricant 2824159

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : 1
  • taille de sortie TX (interne) : T10-300
  • antimagnétique : non
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • Code couleur : non
  • forme du lame : Rond
  • pour les vis de taille : m3 - M3,5