• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3C-Tournevis avec capuchon de frappe SC 8 mm, 175 mm

Réf.: 2824124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2824124
EAN / GTIN 4010886938126
Réf. fabricant 2824124
Article hors catalogue L60160 2033

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 13,0 mm
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 295 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 175 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: oui
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: oui
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non