3C-Tournevis avec capuchon de frappe SC 7 mm

Réf.: 2824116
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2824116
Copier
EAN / GTIN 4010886938119
Copier
Réf. fabricant 2824116
Copier
Article hors catalogue L60160 5469
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : non
  • anti-magnétique : non
  • arbre d'entraînement : 1
  • insert d'essieu moteur [métrique] : 10,0 mm
  • conception à faible étincelle : non
  • norme de référence de la pointe de sortie : DIN ISO 2380-1 - forme a
  • codage couleur : non
  • forme de lame : Hex