Tournevis 3C, à empreinte cruciforme PH 2, 150 mm

Réf.: 2824078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2824078
    EAN / GTIN 4010886938072
    Réf. fabricant 2824078
    Article hors catalogue L60160 4921

    Description

    Description:

    Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
    Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
    Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
    Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie cruciforme PH: 2
    • Version: avec trou de suspension
    • Forme de la lame: Rond
    • pour vis de taille: M3,5 - M5
    • Largeur totale [mm]: 36 mm
    • Hauteur totale [mm]: 31 mm
    • Longueur totale [mm]: 260 mm
    • Modèle de poignée: 3K
    • Longueur de la lame: 150 mm
    • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Hexagone d'entraînement: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Codage couleur: oui
    • Poignée disponible: oui
    • Isolé: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Protégé contre la corrosion: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non