Rouleau GEDORE L-BOXX

Réf.: 2823756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2823756
EAN / GTIN 4010886937792
Réf. fabricant 2823756
Article hors catalogue L60160 2243

Description

Description:

Il suffit de poser la L-BOXX® et l'emboîter
Charge admissible jusqu'à 100 kg
Chargeable jusqu'à 100 kg

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 100 kg
  • Largeur totale [mm]: 646 mm
  • Hauteur totale [mm]: 184 mm
  • Longueur totale [mm]: 492 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop