Tournevis 3C, profil à fente 3,5 mm, 200 mm

Réf.: 2822741
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2822741
EAN / GTIN 4010886937952
Réf. fabricant 2822741
Article hors catalogue L60160 3992

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
* longueur non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • protection antiroulis : non
  • antimagnétique : non
  • arbre d'entraînement : non
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : non
  • norme de référence pour la pointe de sortie : DIN ISO 2380-1 - forme B
  • codage couleur : non
  • longueur totale [mm] : 285 mm