• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot préparateur de commandes

Réf.: 28200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28200
EAN / GTIN 4017976282008
Réf. fabricant 28200
Article hors catalogue L90080 1304

Description

Exécution:

monté

Description:

En kit selon le principe des «inserts» fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisé. Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100 x 50 mm, renforcées par 2 barres transversales. Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123 x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle. 4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastique, moyeu à roulement à billes. Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). 4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 650
Largeur de surface utile (mm): 510
Hauteur de zone de chargement (mm): 193
Charge par plateau (kg): 40
Longueur totale (mm): 891
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 1625
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3