• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Standard White S R

Réf.: 2802WHRS
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
Référence article 2802WHRS
EAN / GTIN 5036108031986
Réf. fabricant 2802WHRS

Description

Description:

Cette combinaison a une poche poitrine avec rabat et 2 poches latérales. Confort, praticité et durabilité sont assurés.

Caractéristique(s):

  • tissu pré rétréci
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Accès latéral simple et rapide
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Poches côtés
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • balayé de tous les points de stress
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Disponible à partir de la taille XS
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;