Description:
Cette combinaison a une poche poitrine avec rabat et 2 poches latérales. Confort, praticité et durabilité sont assurés.
Caractéristique(s):
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Accès latéral simple et rapide
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Poches côtés
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- balayé de tous les points de stress
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Disponible à partir de la taille XS
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;