GADR 10-JHP Adaptateurs pour une profondeur d'usinage jusqu'à 25 mm avec canaux d'arrosage pour la haute pression accueillant des plaquettes de tournage et gorges

Réf.: 2802138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2802138
    EAN / GTIN 7291075336955
    Réf. fabricant 2802138
    Article hors catalogue L23920 616

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.3 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 14 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Hauteur attachement (H) 42 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout