• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHSR 12-2-JHP-SL Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrage par les côtés et canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2801918
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801918
EAN / GTIN 7291075322545
Réf. fabricant 2801918
Article hors catalogue L23920 2116

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.1 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout