GEHSL 16-2-SL Porte-plaquettes extérieurs avec mécanisme de serrage par les côtés pour les tours automatiques et a poupée mobile

Réf.: 2801913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801913
    EAN / GTIN 7291075314892
    Réf. fabricant 2801913
    Article hors catalogue L23920 2099

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.8 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 15.1 mm
    • Longueur tête (LH) 18 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout