HLPGR 2525-12-A4.5-T30 Outils pour les plaquettes type-L LPGIR/L

Réf.: 2801791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801791
    EAN / GTIN 7291075211955
    Réf. fabricant 2801791
    Article hors catalogue L23920 1997

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 22.8 mm
    • Longueur tête (LH) 55 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout