GEHIL 15.9-20-3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801784
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801784
    EAN / GTIN 7291075146516
    Réf. fabricant 2801784
    Article hors catalogue L23920 2813

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.095″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.315″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.095″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
    • Longueur tête (LH): 1.57″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
    • Longueur hors tout (OAL): 6″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout