THDL 4040-17T45 Porte-outils pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2801681
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801681
    EAN / GTIN 7291075083651
    Réf. fabricant 2801681
    Article hors catalogue L23920 1401

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 45 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 32.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 40 mm
    • Largeur attachement (B) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout