SXCIR 16-10 Porte-outils intérieurs pour plaquettes de profil sur mesure

Réf.: 2801400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série V-LOCK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801400
EAN / GTIN 7291075197464
Réf. fabricant 2801400
Article hors catalogue L23920 1197

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.5 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Produits adaptés

De la même série "V-LOCK" Afficher tout