IM50 MAHD Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: 2801369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801369
    EAN / GTIN 7291075194456
    Réf. fabricant 2801369
    Article hors catalogue L24230 84

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 47 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 23 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 79 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 47 mm
    • Taille du corps (SS) 50