• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MG 08-SWUBR-06 Barres carbure monobloc pour applications d'alésage

Réf.: 2801123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801123
EAN / GTIN 7291075271959
Réf. fabricant 2801123
Article hors catalogue L23920 369

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 52.004L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Produits adaptés

Plaquettes